Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sbavatore rapido

Sbavatore rapido
PORTALAMA-SVASATORE-ATT-DIRETTO-3,2MM

Cod. art. 071442 07
EAN 4038898105275

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sbavatore fornito con lama HSS, diam. 3,2 mm - pronto all'uso.

Si adatta ai contorni del pezzo


Lama con fulcro montato in montaggio diretto



Design robusto


Montaggio lama in metallo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbavatura di bordi, tubi e lamine metalliche

Lunghezza

150 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama HSS Per acciaio/alluminio

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 3,2MM

Per sbavatore, idonea per la sbavatura di acciaio e alluminio
x 5 pz.
Lama HSS Per ottone/materiale plastico

LAMA-HSS-PER-OTTONE/GHISA-D3.2MM

Per sbavatore, idonea per la sbavatura di ottone e plastica
x 5 pz.